




46.75 CHF/ Unitéhors TVA
50.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-3 |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 73.6 mm |
Diamètre extérieur | 81.8 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 53 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture triple | 49.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.39 kg |
Dp | 73.6 mm |
B1 | 49.8 mm |
D1 | 20 mm |
A | 70 mm |
De | 81.8 mm |