326.40 CHF/ Unitéhors TVA
352.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-2 |
Nombre des dents | 57 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 345.81 mm |
Diamètre extérieur | 355.9 mm |
Taper Lock | 3020 |
Diamètre de moyeu | 160 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture double | 30.3 mm |
Matériau | Fonte grise |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 10.28 kg |
Dp | 345.81 mm |
B1 | 30.3 mm |
A | 51 mm |
De | 355.9 mm |