




277.50 CHF/ Unitéhors TVA
299.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Nombre des dents | 45 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 273.1 mm |
Diamètre extérieur | 283.2 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 136 mm |
Largeur totale | 62 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture double | 30.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 16.35 kg |
Dp | 273.1 mm |
B1 | 30.3 mm |
D1 | 25 mm |
A | 62 mm |
De | 283.2 mm |