




156.70 CHF/ Unitéhors TVA
169.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Nombre des dents | 34 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 206.46 mm |
Diamètre extérieur | 214.6 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 50 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture double | 30.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 8.86 kg |
Dp | 206.46 mm |
B1 | 30.3 mm |
D1 | 20 mm |
A | 50 mm |
De | 214.6 mm |