




77.50 CHF/ Unitéhors TVA
83.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 12B-2 |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 121.78 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 108 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture double | 30.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.4 kg |
Dp | 121.78 mm |
B1 | 30.3 mm |
A | 44 mm |
De | 130 mm |