




8.20 CHF/ Unitéhors TVA
8.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 8 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 49.78 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Prealésage | 12 mm |
Diamètre de moyeu | 31 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.21 kg |
Dp | 49.78 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 12 mm |
A | 30 mm |
De | 58 mm |