Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=55 préalés

  • ERIKS:12408594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

210.95 CHF/ Unitéhors TVA

228.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
55
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
333.7 mm
Diamètre extérieur
343.8 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
118 mm
Largeur totale
61 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
11.29 kg
Dp
333.7 mm
B1
11.1 mm
D1
25 mm
A
61 mm
De
343.8 mm