64.90 CHF/ Unitéhors TVA
70.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 12B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 40 mm |
Diamètre extérieur | 142 mm |
Avec perçage | 38H7++ |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.26 kg |
Dp | 133.86 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 38 mm |
A | 38 mm |
De | 142 mm |