Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=22 alésage fini 25H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12410093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64.90 CHF/ Unitéhors TVA

70.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
22
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
40 mm
Diamètre extérieur
142 mm
Avec perçage
25H7++
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
1.9 kg
Dp
133.86 mm
B1
11.1 mm
D1
25 mm
A
25 mm
De
142 mm