Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=17 alésage fini 42H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12410051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42.45 CHF/ Unitéhors TVA

45.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
17
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
35 mm
Diamètre extérieur
111.9 mm
Avec perçage
42H7++
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
42 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
1.23 kg
Dp
103.67 mm
B1
11.1 mm
D1
42 mm
A
42 mm
De
111.9 mm