Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=16 alésage fini 20H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39.05 CHF/ Unitéhors TVA

42.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
16
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
35 mm
Diamètre extérieur
105.8 mm
Diamètre de moyeu
65 mm
Largeur totale
20 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
1.15 kg
Dp
97.65 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
20 mm
De
105.8 mm