Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=15 alésage fini 30H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33.95 CHF/ Unitéhors TVA

36.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
15
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
35 mm
Diamètre extérieur
99.8 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
1.06 kg
Dp
91.83 mm
B1
11.1 mm
D1
30 mm
A
30 mm
De
99.8 mm