Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=14 alésage fini 32H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30.60 CHF/ Unitéhors TVA

33.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
14
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
35 mm
Diamètre extérieur
93.8 mm
Diamètre de moyeu
64 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.84 kg
Dp
85.61 mm
B1
11.1 mm
D1
32 mm
A
32 mm
De
93.8 mm