Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=13 alésage fini 19H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12410000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
13
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
35 mm
Diamètre extérieur
87.8 mm
Avec perçage
19H7++
Diamètre de moyeu
58 mm
Largeur totale
19 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.82 kg
Dp
79.59 mm
B1
11.1 mm
D1
19 mm
A
19 mm
De
87.8 mm