




12.85 CHF/ Unitéhors TVA
13.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 67.61 mm |
Diamètre extérieur | 75.8 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 46 mm |
Largeur totale | 35 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.51 kg |
Dp | 67.61 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 16 mm |
A | 35 mm |
De | 75.8 mm |