Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=11 alésage fini 24H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21.35 CHF/ Unitéhors TVA

23.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
11
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
35 mm
Diamètre extérieur
75.8 mm
Avec perçage
24H7++
Diamètre de moyeu
46 mm
Largeur totale
24 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.46 kg
Dp
67.61 mm
B1
11.1 mm
D1
24 mm
A
24 mm
De
75.8 mm