Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 12B-1 Z=10 alésage fini 20H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
10
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
30 mm
Diamètre extérieur
69.8 mm
Avec perçage
20H7++
Diamètre de moyeu
42 mm
Largeur totale
20 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.36 kg
Dp
61.64 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
20 mm
De
69.8 mm