




217.45 CHF/ Unitéhors TVA
235.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-3 |
Nombre des dents | 39 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 197.29 mm |
Diamètre extérieur | 204.2 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture triple | 42.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 10.57 kg |
Dp | 197.29 mm |
B1 | 42.1 mm |
D1 | 25 mm |
A | 60 mm |
De | 204.2 mm |