




182.60 CHF/ Unitéhors TVA
197.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-3 |
Nombre des dents | 35 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 177.1 mm |
Diamètre extérieur | 184 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture triple | 42.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 8.74 kg |
Dp | 177.1 mm |
B1 | 42.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 60 mm |
De | 184 mm |