Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-3 Z=27 taperlock 2517

  • ERIKS:12410524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

126.60 CHF/ Unitéhors TVA

136.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-3
Nombre des dents
27
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
136.74 mm
Diamètre extérieur
143.6 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture triple
42.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.45 kg
Dp
136.74 mm
B1
42.1 mm
A
44 mm
De
143.6 mm