65.40 CHF/ Unitéhors TVA
70.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-3 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-3 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 96.44 mm |
Diamètre extérieur | 103.3 mm |
Taper Lock | 1615 |
Largeur totale | 42.1 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture triple | 42.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.19 kg |
Dp | 96.44 mm |
B1 | 42.1 mm |
A | 42.1 mm |
De | 103.3 mm |