Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-2 Z=95 préalés

  • ERIKS:12408922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

667.00 CHF/ Unitéhors TVA

721.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Nombre des dents
95
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
480.14 mm
Diamètre extérieur
488.5 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
145 mm
Largeur totale
58 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
38.9 kg
Dp
480.14 mm
B1
25.5 mm
D1
30 mm
A
58 mm
De
488.5 mm