




291.50 CHF/ Unitéhors TVA
315.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 303.32 mm |
Diamètre extérieur | 311.7 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 59 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 16.4 kg |
Dp | 303.32 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 25 mm |
A | 59 mm |
De | 311.7 mm |