Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-2 Z=46 préalés

  • ERIKS:12408916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188.00 CHF/ Unitéhors TVA

203.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Nombre des dents
46
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
236.63 mm
Diamètre extérieur
241 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
59 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
10.67 kg
Dp
236.63 mm
B1
25.5 mm
D1
25 mm
A
59 mm
De
241 mm