




114.15 CHF/ Unitéhors TVA
123.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 182.15 mm |
Diamètre extérieur | 189 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 6.38 kg |
Dp | 182.15 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 189 mm |