




39.15 CHF/ Unitéhors TVA
42.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 96.45 mm |
Diamètre extérieur | 103.3 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 79 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.9 kg |
Dp | 96.45 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 16 mm |
A | 45 mm |
De | 103.3 mm |