




33.65 CHF/ Unitéhors TVA
36.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-2 |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 81.37 mm |
Diamètre extérieur | 88.3 mm |
Taper Lock | 1610 |
Largeur totale | 25.5 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.42 kg |
Dp | 81.37 mm |
B1 | 25.5 mm |
A | 25.5 mm |
De | 88.3 mm |