401.00 CHF/ Unitéhors TVA
433.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 95 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 480.14 mm |
Diamètre extérieur | 488.5 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 118 mm |
Largeur totale | 59 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 16.36 kg |
Dp | 480.14 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 30 mm |
A | 59 mm |
De | 488.5 mm |