Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=55 préalés

  • ERIKS:12408551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113.80 CHF/ Unitéhors TVA

123.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
55
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
278.08 mm
Diamètre extérieur
286.5 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
108 mm
Largeur totale
43 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
6.4 kg
Dp
278.08 mm
B1
9.1 mm
D1
20 mm
A
43 mm
De
286.5 mm