




52.90 CHF/ Unitéhors TVA
57.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 151.87 mm |
Diamètre extérieur | 158.8 mm |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.4 kg |
Dp | 151.87 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 32 mm |
De | 158.8 mm |