43.50 CHF/ Unitéhors TVA
47.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 10B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 121.62 mm |
Diamètre extérieur | 128.5 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 80 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.45 kg |
Dp | 121.62 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 30 mm |
A | 30 mm |
De | 128.5 mm |