




27.25 CHF/ Unitéhors TVA
29.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 101.49 mm |
Diamètre extérieur | 108.4 mm |
Taper Lock | 1610 |
Diamètre de moyeu | 76 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.61 kg |
Dp | 101.49 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 25 mm |
De | 108.4 mm |