Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=17 alésage fini 28H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27.35 CHF/ Unitéhors TVA

29.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
17
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
86.39 mm
Diamètre extérieur
93.3 mm
Prealésage
28 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.71 kg
Dp
86.39 mm
B1
9.1 mm
D1
28 mm
A
30 mm
De
93.3 mm