Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=13 alésage fini 32H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
13
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
66.32 mm
Diamètre extérieur
73.2 mm
Prealésage
32 mm
Avec perçage
32H7++
Diamètre de moyeu
57 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.4 kg
Dp
66.32 mm
B1
9.1 mm
D1
32 mm
A
30 mm
De
73.2 mm