18.20 CHF/ Unitéhors TVA
19.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 10B-1 |
Série | Sprocket FB |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 13 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 66.32 mm |
Diamètre extérieur | 73.2 mm |
Prealésage | 28 mm |
Diamètre de moyeu | 47 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) + HRc50 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.36 kg |
Dp | 66.32 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 28 mm |
A | 30 mm |
De | 73.2 mm |