Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=13 alésage fini 25H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
13
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
66.32 mm
Diamètre extérieur
73.2 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
47 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.39 kg
Dp
66.32 mm
B1
9.1 mm
D1
25 mm
A
30 mm
De
73.2 mm