Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=11 alésage fini 15H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
11
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
56.34 mm
Diamètre extérieur
63.2 mm
Prealésage
15 mm
Avec perçage
15H7++
Diamètre de moyeu
37 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.3 kg
Dp
56.34 mm
B1
9.1 mm
D1
15 mm
A
30 mm
De
63.2 mm