Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=10 alésage fini 24H7++ à denture traitée

  • ERIKS:12409813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11.80 CHF/ Unitéhors TVA

12.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
10
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
51.37 mm
Diamètre extérieur
58.3 mm
Prealésage
24 mm
Avec perçage
24H7++
Diamètre de moyeu
42 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.21 kg
Dp
51.37 mm
B1
9.1 mm
D1
24 mm
A
25 mm
De
58.3 mm