59.00 CHF/ Unitéhors TVA
63.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 08B-3 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 08B-3 |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 101.32 mm |
Diamètre extérieur | 106.7 mm |
Taper Lock | 2012 |
Largeur totale | 34.9 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture triple | 34.9 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.85 kg |
Dp | 101.32 mm |
B1 | 34.9 mm |
A | 34.9 mm |
De | 106.7 mm |