




54.20 CHF/ Unitéhors TVA
58.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-3 |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 97.29 mm |
Diamètre extérieur | 102.1 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 75 mm |
Largeur totale | 55 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture triple | 34.9 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.32 kg |
Dp | 97.29 mm |
B1 | 34.9 mm |
D1 | 16 mm |
A | 55 mm |
De | 102.1 mm |