Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-3 Z=23 taperlock 1615

  • ERIKS:12410513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49.15 CHF/ Unitéhors TVA

53.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-3
Nombre des dents
23
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
93.26 mm
Diamètre extérieur
98.7 mm
Taper Lock
1615
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
38 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.93 kg
Dp
93.26 mm
B1
34.9 mm
A
38 mm
De
98.7 mm