Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-3 Z=15 taperlock 1008

  • ERIKS:12410509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20.35 CHF/ Unitéhors TVA

22.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-3
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-3
Nombre des dents
15
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
61.8 mm
Diamètre extérieur
66.5 mm
Taper Lock
1008
Largeur totale
34.9 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.36 kg
Dp
61.09 mm
B1
34.9 mm
A
34.9 mm
De
65.9 mm