




13.55 CHF/ Unitéhors TVA
14.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-3 |
Nombre des dents | 10 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 41.1 mm |
Diamètre extérieur | 45.9 mm |
Prealésage | 12 mm |
Diamètre de moyeu | 28 mm |
Largeur totale | 46 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture triple | 34.9 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.24 kg |
Dp | 41.1 mm |
B1 | 34.9 mm |
D1 | 12 mm |
A | 46 mm |
De | 45.9 mm |