Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-2 Z=95 préalés

  • ERIKS:12408880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

365.50 CHF/ Unitéhors TVA

395.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Nombre des dents
95
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
384.11 mm
Diamètre extérieur
390.7 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
55 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
21.13 kg
Dp
384.11 mm
B1
21 mm
D1
25 mm
A
55 mm
De
390.7 mm