




19.35 CHF/ Unitéhors TVA
20.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 08B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 08B-2 |
Nombre des dents | 17 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 69.11 mm |
Diamètre extérieur | 74.5 mm |
Taper Lock | 1210 |
Diamètre de moyeu | 56 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture double | 21 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.23 kg |
Dp | 69.11 mm |
B1 | 21 mm |
A | 25 mm |
De | 74.5 mm |