Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=55 préalés

  • ERIKS:12408508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71.40 CHF/ Unitéhors TVA

77.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
55
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
222.46 mm
Diamètre extérieur
229 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
88 mm
Largeur totale
42 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.62 kg
Dp
222.46 mm
B1
7.2 mm
D1
20 mm
A
42 mm
De
229 mm