




62.05 CHF/ Unitéhors TVA
67.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-1 |
Nombre des dents | 50 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 202.26 mm |
Diamètre extérieur | 208.8 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 88 mm |
Largeur totale | 42 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.3 kg |
Dp | 202.26 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 20 mm |
A | 42 mm |
De | 208.8 mm |