Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=46 préalés

  • ERIKS:12408505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56.75 CHF/ Unitéhors TVA

61.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
46
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
186.1 mm
Diamètre extérieur
192.6 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
88 mm
Largeur totale
42 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.06 kg
Dp
186.1 mm
B1
7.2 mm
D1
20 mm
A
42 mm
De
192.6 mm