




49.95 CHF/ Unitéhors TVA
54.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 08B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 08B-1 |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 153.79 mm |
Diamètre extérieur | 159.2 mm |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.25 kg |
Dp | 153.79 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 32 mm |
De | 159.2 mm |