Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=30 alésage fini 38H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14948067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44.20 CHF/ Unitéhors TVA

47.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
30
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
121.5 mm
Diamètre extérieur
126.3 mm
Prealésage
38 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
1.28 kg
Dp
121.5 mm
B1
7.2 mm
D1
38 mm
A
30 mm
De
126.3 mm